Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Edelstahl, Füllung gelb, 35 x 285 mm, 10er VE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Edelstahl, Füllung gelb, 35 x 285 mm, 10er VE
MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Edelstahl, Füllung gelb, 35 x 285 mm, 10er VE
MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Edelstahl, Füllung gelb, 35 x 285 mm, 10er VE
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-8849
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     IBLSINOXS35X285X5GEV10
EAN/GTIN:
     4060081708611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
taktiles Bodenleitsystem

MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Edelstahl, Füllung gelb, 35 x 285 mm, 10er VE

Nach DIN produzierte Leitstreifen für Bodenleitsysteme.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage oder Klebemontage
  • taktile Höhe 5 mm
  • Material Edelstahl, Füllung aus Kunststoff
  • Befestigungsmaterial bitte unter Zubehör mitbestellen
  • Wir empfehlen unsere Montageschablonen aufgrund massiver Zeitersparnisse!
Weitere Informationen:
HÖHE:
285,00 mm
BREITE:
35,00 mm
STÄRKE:
5,00 mm
Weitere Suchbegriffe: leitstreifen, Aufmerksamkeitsnoppe, Bodenleitsystem, Barrierefreiheit, Inklusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 7,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 111,80*
€ 133,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,26*
€ 126,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 99,68*
€ 118,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,92*
€ 110,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 90,22*
€ 107,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 76,64*
€ 91,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.