| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-8876 Herst.-Nr.: I25STELE20001000 EAN/GTIN: 4060081705542 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Info Pylon Innenbereich MADRID SILVER LINE, 2.000 x 1.000 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule Optisch anspruchsvoller Info Pylon (Stele) für den Innenbereich. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach im Aufbau. Artikeldetails: - umlaufender, silber eloxierter Aluminiumrahmen
- doppelseitige Aluminiumverbundplatten 3 mm
- 1 Bodenplatte inkl. Filzgleiter
- 45 mm Tiefe
- auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 2.000,00 mm | BREITE: | 1.000,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Aufsteller, Pylon, Stele, Werbetechnik |
| | |
| |