| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-9005 Herst.-Nr.: I25POST2000730 EAN/GTIN: 4060081705337 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Briefkasten Stele (Standsäule) MADRID SILVER LINE, 2.000 x 730 mm, Kommunikations-Säule Optisch anspruchsvolle, stabile und hochwertige Briefkastenstele. Artikeldetails: - silber eloxierter Aluminiumrahmen
- 2.000 x 730 x 167 mm (HxBxT)
- inkl. verlängerten Verstärkungsrohren zum Einbetonieren
- mit bündig integriertem Briefkasten (440 x 370 x 160 mm)
- Entnahme der Sendungen an der Rückseite
- auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 2.000,00 mm | BREITE: | 730,00 mm | TIEFE: | 167,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefkasten, Briefkastenstele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |