| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-9869 Herst.-Nr.: I25HÄNGER2501250C32 EAN/GTIN: 4060081704941 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Hängeschild MADRID BRONZE LINE, Aluminium, 250 x 1.250 mm, bronze Optisch anspruchsvolles Hängeschild. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach in der Installation. Artikeldetails: - bronze eloxierter Aluminiumrahmen
- doppelseitig Aluminiumverbundplatten jeweils 3 mm
- inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil
- auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 250,00 mm | BREITE: | 1.250,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wegweiser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |