Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel DEISS aus LDPE, 250x400x0,05 mm transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Gefrierbeutel DEISS aus LDPE , 250x400x0,05 mm transparent
Gefrierbeutel DEISS aus LDPE , 250x400x0,05 mm transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-39505
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     39505
EAN/GTIN:
     4001553395052
Suchbegriffe:
Eisbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Gefrierbeutel

Gefrierbeutel DEISS aus LDPE, 250x400x0,05 mm transparent

Praktisch und schnell einsetzbar.

  • Eiswürfelbeutel
  • aus 1A-Material
  • recyclingfähig
  • einfach in der Anwendung
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
250 x 400 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
transparent
Materialstärke:
0,05 mm
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlbeutel, Tiefkühlsäcke, LDPE-Beutel, PE-Beutel, flachbeutel 50-µ 250x400 mm, gefrierbeutel, gefrierbeutel 4 l, Gefrier-Beutel, Gefriertüte, Gefriersack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,34*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,18017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 432,92*
€ 515,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 425,55*
€ 506,40
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 397,99*
€ 473,61
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 392,05*
€ 466,54
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 360,34*
€ 428,80
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.