Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettenabdeckungen DEISS UNIVERSAL aus HDPE, 3200x950x0,01 mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bettenabdeckungen DEISS UNIVERSAL aus HDPE , 3200x950x0,01 mm transparent
Bettenabdeckungen DEISS UNIVERSAL aus HDPE , 3200x950x0,01 mm transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-49891
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     49891
EAN/GTIN:
     4001553498913
Suchbegriffe:
Bettenabdeckhauben
Bettenabdeckungen
Bettenhüllen
bettenhüllen

Bettenabdeckungen DEISS UNIVERSAL aus HDPE, 3200x950x0,01 mm transparent

die besonders reiß- und durchstoßfeste Qualitätsmarke. Produkte der Marke UNIVERSAL werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Durch den Einsatz dieser Materialart lassen sich Stärkeneinsparungen mit gleichzeitig verbundener guter Folienqualität realisieren. Die physikalischen Eigenschaften dieser PE-Folie erlauben eine hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit bei geringer Foliendicke. Die umweltschonende und je nach Anforderung optimale Wahl.

  • hohe Folien-Qualität
  • reiß- und durchstoßfester als herkömmliche Produkte
  • kostensparend und umweltschonend dank reduzierte Foliendicke
  • typische Behälter: 120 l Reinigungswagen, Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
3200 x 950 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Materialstärke:
0,01 mm
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Bettenabdeckung, Abdeckhaube, Krankenhausbett-Abdeckung, Schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,22935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,98*
€ 77,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,50*
€ 73,19
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 60,88*
€ 72,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,29*
€ 69,37
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 57,70*
€ 68,66
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 57,10*
€ 67,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,98*
€ 63,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,87*
€ 54,59
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
49892
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.