| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-1001-183-09 Herst.-Nr.: 1001-183-09 EAN/GTIN: 4034138915130 |
| |
|
| | |
| haltbare, flexible, mikroprismatische, retroreflektierende Konturmarkierung für Fahrzeuge mit Festaufbauten auch für Verklebungen auf gebogenen Oberflächen für erhöhte Sichtbarkeit gemäß der UN/ECE 104 für die Verklebung auf lackierten oder unlackierten Metalluntergründen gegen Benzindämpfe und gelegentliches Verschütten von Kraftstoff resistent reflektiert auch bei Nässe, dank der 3M Folie Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Hersteller: | Normfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrzeugkennzeichnung konturmarkierungen, konturmarkierung 50m, 100118309 Reflektorfolie Reflektorklebeband, KONTURMARKIERUNG 50MM x 50M GELB 100118309 Reflektorfolie Reflektorklebeband Konturmarkierungen 3M 50m 50mm gelb Warnmarkierung Anhängermarkierung Konturmarkierung LKW Anhänger Warnmarkierungen |
| | |
| |