Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamburgerleuchte 9-36 V drei Funktionen: Positionsleuchte hinten/Bremsleuchte/Blinkleuchte hinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-1004-70-4
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     1004-70-4
EAN/GTIN:
     4034138907456
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
Bremsleuchte KFZ
einzigartiges Design Hochleistungs-LED Technik Funktionen: Licht, Bremslicht, Blinklicht Betriebsspannung von 9-36V mit E-Prüfzeichen Durchmesser 140mm Bauhöhe 25mm zwei M6 Stehbolzen auf der Rückseite zur Befestigung (Bohrlochabstand 45mm) 2m langes Anschlusskabel Diese LED-Leuchte ist eine Mehrkammerleuchte mit 3-Funktionen. (Licht/Bremse/Blinker) Die runde LED Heckleuchteneinheit ist mit einer neuen Klarglas-Version ausgerüstet. Diese beiden neuen Varianten der runden LED-Mehrkammerleuchten bestechen durch ihre verbauten Hochleistungs-LED’s und ihrem völlig neuen Design. Eine weitere Besonderheit der Leuchten ist ihre Funktion sowohl bei 12V, als auch bei 24V. Somit sind sie universell einsetzbar und finden ihre Verwendung im PKW, NFZ, Wohnmobil oder Anhängerbereich.
Weitere Suchbegriffe: begrenzungsleuchte kfz, 1004704 rückleuchte kombilampe kombileuchte, 9 36V HAMBURGERLEUCHTE 3 FUNKTIONEN 1004704 rückleuchte kombilampe kombileuchte Hamburgerleuchte 36 V drei Funktionen Positionsleuchte Bremsleuchte Blinkleuchte mehrkammerleuchte nutzfahrzeugleuchte blinklicht blinkleuchte heckleuchteneinheit Mehrkammerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.