Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundumleuchte mit Magnetfuß, orange, 12V/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-1006-50-1
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     1006-50-1
EAN/GTIN:
     4034138914850
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
erschütterungsunempfindlich schlag- und stoßfestes Gehäuse Doppelblitzfunktion 3m langes Spiralkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker für den mobilen variablen Einsatz vorverkabelt Magnetfuß geringe Wärmeentwicklung Zulassungsfrei mit E-Prüfzeichen mit Hochleistungs-LED bestückt ECE R65 Betriebsspannung: 12V und 24V Stromverbrauch von 14W wasserfest IP66 / IP68 Diese Ausführung der LED-Rundumleuchte ist mit einem Magnetfuß, mit Doppelblitzfunktion und einem 3m langen Spiralkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker ausgestattet und somit für den mobilen variablen Einsatz gedacht. Die Lampe ist besonders schlag- und stoßbeständig, hat einen Stromverbrauch von 14W und ist wasserfest IP66 IP68. Die Warnleuchte entspricht der ECE R65 und hat natürlich eine E-Prüfnummer. Sie ist, auf Grund der leistungsstarken LED-Technik, sowohl im 12V und auch 24V Bereich verwendbar.
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, 1006501, RUNDUMLEUCHTE ORANGE MAGNETISCH 1006501 LED Rundumleuchte Magnetfuß orange 12V 24V Warnblinklicht Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.