| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-1957-600 Herst.-Nr.: 1957-600 EAN/GTIN: 4034138907869 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 1 Stk. 2898-554 Fixit Sekundenkleber Gel 20g Fixit ist ein spezieller Sekundenkleber in thixotroper Form(Gel). Verläuft nicht, kann auch an horizontalen und vertikalen Stellen verarbeitet werden. Mögliche Verklebungen von Metallen, Holz, und Kunststoffen. 1 Stk. 2898-554-150 Fixit Active Härtungsbeschleuniger 200ml Der Aushärtebeschleuniger von Normfest sorgt für eine noch schnellere Aushärtung von allen CA-Klebern. Dieser Härtungsbeschleuniger wird auf eine Seite der zu fügenden Materialien gesprüht, auf die andere Seite der CA-Klebstoff aufgetragen, und beide Teile sofort zusammengefügt. Es eignet sich für Leder, Holz, Kork, Keramik und alle porösen Materialien und Kunststoffverbindungen. 1 Stk. 2898-555-100 Rapido 20g Ist ein schlag-, zug-, schäl-, und wärmefester Sekundenkleber für extreme Belastungen. Sechs mal höhere Schlagfestigkeit und 10 mal höhere Schälfestigkeit als konventionelle CA-Kleber. Rapido ist ideal geeignet um unterschiedlichste Materialien die auch starken Vibrationen ausgesetzt sind, fest zu verkleben. 1 Stk. 2898-556 Superschnell Sekundenkleber 20g Superschnell ist ein niedrigviskoser (dünnflüssiger) Sekundenkleber der zur extrem schnellen Sofortklebung von glatten Oberflächen aus Kunststoff und / oder Gummierungen mit einer punktgenauen Auftragsmöglichkeit. 1 Stk. 2898-560-30 Mineralischer Füllstoff 30g Der Füllstoff ist ein Spezialgranulat aus Siliziumdioxid. Es ermöglicht das Vergrößern und Stabilisieren von kleinen Klebeflächen. Der Füllstoff füllt Löcher, Risse, gleicht Unebenheiten aus, verstärkt kleinste Teile, wird steinhart, ist schleif- und überlackierbar. Die beste und auch schnellste Verklebungsreaktion wird mit dem Superschnell Sekundenkleber (2898-55…) von Normfest erzielt. 1 Stk. 2898-560-20 Sekundenkleber schwarz mittelviskos 20g Vibrations- und schlagfester, Spezial-CA Kleber für die Verklebung von Gummierungen, Kunststoffen und Metallen. Das Kleber Starterpaket im praktischen Kunststoffkoffer. Für jede starke Verbindung der richtige Kleber. Weitere Informationen: | | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, kunststoffkleber, 1957600 Kleebo Klebo kleber montagekleber sekundenkleber sprühkleber textilkleber 2-komponenten-kleber metallkleber, karosseriekleber, KLEBO STARTER SET 1957600 Kleebo Klebo kleber montagekleber sekundenkleber sprühkleber textilkleber 2-komponenten-kleber metallkleber karosseriekleber 6 teilig 1957 600 Starterset Starter Set Kleber Klebstoffe Kennenlernpakete Sekundenkleber |
| | |
| |