Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifen-Polieren-Versiegeln Compact 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2000-335-1
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2000-335-1
EAN/GTIN:
     4034138892318
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
20003351 Politur Schleifpaste Polie...
COMPACT 1 20003351 Politur Schleifp...
schnelle und professionelle Aufbereitung von gebrauchten Fahrzeuglacken Schleifen, Polieren und Versiegeln in einem Arbeitsschritt frei von flüchtigen Silikonen für HS-Lacke geeignet Compact ist eine professionelle Allround-Politur mit guter Abtragsleistung, die in einem Arbeitsgang verwitterte und mittelstark verkratzte Lacke schleift, poliert und versiegelt. Die im Produkt enthaltenen Wachse und Öle lassen einen sehr intensiven Glanz entstehen, so dass dieses Produkt die perfekte Politur für Kfz-Aufbereiter mit Zeitdruck ist. Die Politur ist für sämtliche Klarlacke, inklusive der Kratzfesten und der HS-Lacke geeignet und erzeugt durch das hochwertige Aluminiumoxid eine geringe Hitzeentwicklung. Frei von flüchtigen Silikonen Autopolieren leicht gemacht Die Schleifpaste wird mit der Poliermaschine aufgetragen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Bitte achten Sie darauf, dass verschiedene Polierschwämme auch ganz unterschiedeliche Ergebnisse liefern. Um die Schleifwirkung der Politur perfekt zu nutzen, empfiehlt unser Expertenteam die Lammfellscheiben (Art.-Nr. 2000-350-75 und 150) oder die harten, gelben Polierschwämme (Art.-Nr. 2000-351-75 und -150) anzuwenden. Um den perfekten Glanz zu erzielen sollten weiche Polierscheiben, wie unsere Waffelschwämme (Art.-Nr. 2000-354-75 und 150) oder die weichen, schwarzen Polierschwämme (Art.-Nr. 2000-353-75 oder -150)eingesetzt werden. Diese 3 in 1 Paste vereint das Schleifen, das Polieren und anschließendes Versiegeln des Fahrzeuglacks in nur einem Arbeitsschritt. Testen Sie Compact und staunen Sie wie der Lack schon nach dieser kurzen Profibehandlung glänzen kann. Mit COMPACT von Normfest glänzt jeder Autolack
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
VPE:
1
UNSPSC:
31191500
Sensibilitaet::
Mit Konservierungsmittel C(M)IT/MIT (3:1) (CAS: 55965-84-9) behandelte Ware. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält: Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on/2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
2000-350-75
ab € 9,90*
Zubehör
Normfest
2000-351-150
ab € 10,76*
Zubehör
Normfest
2000-351-75
ab € 5,90*
Zubehör
Normfest
2000-353-150
ab € 11,36*
Zubehör
Normfest
2000-353-75
ab € 5,91*
Zubehör
Normfest
2000-354-150
ab € 13,41*
Zubehör
Normfest
2000-354-75
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.