Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verarbeitungsstiel ohne Wasserdurchlauf, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2000-810-5
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2000-810-5
EAN/GTIN:
     4034138601842
Suchbegriffe:
20008105
ALU STIEL 1500MM OHNE WASSERDURCHLA...
Abmessung: 31mm x 1500mm Material: Aluminium/PP Temperatur: 50°C Ergonomischer Stiel aus Aluminium mit schlagfestem und greiffreundlichen Kunststoff, der eine angenehme und funktionelle Handhabung gewährleistet.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
2000-810-11
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.