Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, 1600 - 2900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2000-810-6
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2000-810-6
EAN/GTIN:
     4034138601859
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
Waschbürste Teleskopstange
Anschluss: 1/2" Schlauchanschluss (Europrofil / Hozelock, Gardena) Abmessung (HxBxT): 34mm x 1600mm x 2900mm Material: Aluminium/PP Temperatur: 50°C Druckbelastung: bis 6 bar Ergonomischer Stiel aus Aluminium mit Wasserdurchlauf, schlagfestem und greiffreundlichem Kunststoff, der eine angenehme und funktionelle Handhabung gewährleistet. Mit Hilfe der Teleskopfunktion, kann der Stiel flexibel auf eine Länge von 150 cm bis 275 cm eingestellt werden. An den Stiel können Wasserschläuche von 1/2" und 3/4" angeschlossen werden, die mit einer Rohrschelle befestigt werden.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Waschbürste Teleskopstiel, teleskopstiel, 20008106, TELESKOPSTIEL 1600 2900MM M WASSERDURCH 20008106 Teleskopstiel Wasserdurchlauf 2900 mm Telekopstiel Teleskoplanze Lanze Stiel Trucker LKW NKW Fahrzeugaufbereitung Aufbereitung Reinigung Reiniger Reinigen Pflege Verarbeitungsstiele Stiele Waschzubehör Reinigungsgeräte Außenreinigung Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.