Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set Repos 13-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2700-001
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2700-001
EAN/GTIN:
     4034138904424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2700001
REPOS STARTER KIT 2700001 13 teilig...
REPOS MMA (Art.-Nr. 2700-20) für die Verbindung unterschiedlicher Untergründe, wie: Sonnenblendenhalterung, Kunststoffverkleidung, Carbon auf Stahl, Aluminiumteile auf Stahluntergrund u.v.m. einsetzbar ohne chemische oder mechanische Vorbehandlung besitzt mit 35 Mpa eine enorme Zugscherfestigkeit ohne Lösemittel und flüchtige organische Verbindungen Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C temperaturbeständig: -50°C bis +120°C berührungstrocken nach ca. 15 Min. durchgetrocknet nach ca. 24 h REPOS fast (Art.-Nr. 2700-15) zum Kleben von PVC, GFK, Stahl und Aluminium für großflächige Reparaturen und komplizierte Modellierarbeiten Tropfzeit: 90 Sek. schleifbar nach ca. 15 Min. lösungsmittelfrei REPOS (Art.-Nr. 2700-10) zum Kleben von PVC, GFK, Stahl und Aluminium für großflächige Reparaturen und komplizierte Modellierarbeiten Tropfzeit: 5 Min. schleifbar nach ca. 90 Min. lösungsmittelfrei Technische Merkblätter, Anwendungshinweise, Sicherheitsdatenblätter, Videos und vieles mehr finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten. Das Set der Normfest Zwei-Komponenten-Profi-Kleber beinhaltet Folgendes: 2 x REPOS MMA Der Ideale Klebstoff für Metallverbindungen und alle schwer zu verklebende Kunst -und Verbundstoffe. 2 x REPOS fast Der Sekundenkleber für alle Kunststoffe. 2 x REPOS Der Kunststoff-Kleber für alle großflächigen Reparaturarbeiten. 1 x Kartuschenpistole Handliches Werkzeug zum präzisen und schnellen Auspressen der REPOS Zwei-Komponenten-Klebstoffe. 6 x Stabmischer Durch das Statikmischergewebe werden die zwei Komponeten im richtigen Verhältnis vermischt und der Klebstoff in der benötigten Menge ausgebracht. Das Set eigent sich besonders gut zum Kennenlernen der Normfest Profi-Kleber. Ist aber auch für alle bereits begeisterten Anwender ein tolles Angebot. Lassen Sie sich mit unseren professionellen Produkten und Anwendungsvideos bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen!   Jean Pierre Kraemer empfiehlt dieses Produkt und gibt Tipps in seinem Video!
Weitere Informationen:
VPE:
1
Inhalt:
13-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
2700-70
ab € 34,89*
Zubehör
Normfest
2700-71
ab € 32,83*
Zubehör
Normfest
2700-42
ab € 0,87*
Zubehör
Normfest
2700-40
ab € 0,90*
Zubehör
Normfest
2700-41
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.