| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-2891-400-30 Herst.-Nr.: 2891-400-30 EAN/GTIN: 4034138906534 |
| | |
|
| | |
| mit Dichtung öl-, säure- und kraftstoffbeständig weiss/transparent Abmessung: ØxL (mm): 40 x 280 Kunststoff-Schwanenhals für 3 Liter Messbecher mit Ausgusshahn Weitere Informationen: | | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, labor-messbecher 5 l, labor messbecher, 289140030 Meßbecher Füllbecher, SCHWANENHALS 2891 400 3 5 289140030 Meßbecher Füllbecher Schwanenhals Messbecher Kanne Liter Ausgusstrichter Ausgusshahn 0 Lit L 0L arbeitsgerät abfüllbecher ausgusstrichter ausgußtrichter messbecher Werkstattausrüstung Werkstattbedarf Trichter Messgeräte Füllstand |
| | |
| |