| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-2986-021 Herst.-Nr.: 2986-021 EAN/GTIN: 4034138922862 |
| | | |
|
| | |
| mechanisch hoch belastbar silikonfrei säurefrei walkstabil oxidationsbeständig wasserabweisend korrosionsschützend NLGI-Klasse 2 Farbe: gelb Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +120°C BG-Y Mehrzweckfett ist zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen einsetzbar. Das Produkt kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden. Es ist säurefrei, walkstabil und bietet eine gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -30°C bis +120°C. NLGI-Klasse / DIN 51 818: 2 - Kennzeichnung nach DIN 51 825: K 2 K-30 - Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2 Weitere Informationen: | | VPE: | 12 | Inhalt: | 400 g | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 298602 Gleitmittel Schmierfett Wälzlagerschmierung, MEHRZWECKFETT PATRONE GELB 400G V12 298602 Gleitmittel Schmierfett Wälzlagerschmierung 2986021 gleitfett Schmiermittel Wälzlager universal universalfett maschinenschmierung BG Y multi usages Fette Schmierstoffe |
| | |
| |