| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3502-165-1 Herst.-Nr.: 3502-165-1 EAN/GTIN: 4034138905315 |
| |
|
| | |
| Material: Polyamid 6.6 halogenfrei silikonfrei Belastbarkeit: 220 N Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 Zulassung: UL Packeinheit: 100Stk. Kabelbinder schafft Ordnung Dieser vielseitig einsetzbare Kabelbinder schafft Ordnung, wo immer Kabel freiliegend verlaufen. Ob im Büro, zu Hause im TV-Schrank oder für den professionellen Einsatz in der Elektrotechnik, nebeneinander verlaufende Kabel lassen sich mit Kabelbindern an jeder Stelle ordentlich verlegen. Kennen Sie das? Noch vor kurzem haben Sie unter dem Schreibtisch alle Kabel sorgfältig verlegt und schon kurze Zeit später sind die ersten Kabel miteinander verknotet. Kabelbinder schaffen hier Abhilfe, mit ihnen lassen sich Kabel einfach verlegen, damit kein kompliziertes Durcheinander entsteht. Auch im professionellen Einsatz erweist sich die Verwendung von Kabelband als besonders praktisch. Ob beim Verlegen von Kabeln in der Gebäudetechnik oder der KFZ-Elektronik, Kabelbinder verschaffen einen besseren Überblick und fixieren Kabel dauerhaft und sicher an Ort und Stelle. Einfache Handhabung. Unsere Kabelbinder lassen sich schnell und einfach einsetzen. Die Innenverzahnung auf dem Band ermöglicht ein leichtes fixieren des Kabelbandes. Sie werden aus dem hochwertigem Material Polyamid 6.6 gefertigt und sind halogen- und silikonfrei. Für einen sicheren Halt muss der Kabelbinder um das Bündelgut herumgelegt und das Ende in die Kunststoffzunge gesteckt werden. Zum einfachen Einführen ist die Kunststoffzunge leicht abgewinkelt. Anschließend lässt sich das Ende problemlos von Hand oder mit einem Werkzeug festziehen. Das Lösen der Kabelband Kunststoffzunge ist nach dem festziehen nur noch unter Zuhilfenahme, zum Beispiel eines Seitenschneiders, möglich. Hält was es verspricht Dieses Spitzenprodukt aus dem Hause Normfest verbindet Kabel dauerhaft und sicher miteinander. Die gute Hitzebeständigkeit ermöglicht den Einsatz der Kabelhalter in einem Temperaturbereich von -40 Grad bis +85 Grad. Außerdem sind die Kabelbänder nach der Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 hergestellt und bis zu 22 Nm belastbar, was die Verwendung noch sicherer macht.Durch die Verfügbarkeit verschiedener Breiten und Längen, können Kabelhalter universell eingesetzt werden und bieten den richtigen Halt für jedes Kabelbündel. Sollte einmal der Vorrat an kurzen Kabelbindern ausgehen, können auch längere Kabelbinder mit einem Seitenschneider passend zugeschnitten werden. Sie haben Fragen, Anregungen oder Meinungen? Wir helfen gerne! Kontaktieren Sie uns einfach über unser Kontaktformular oder rufen beim telefonischen Kundenservice durch. Wir freuen uns Ihnen helfen zu können! Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 35021651 Strapse Strapsse Kabelbinder Kabelband, KABELBAND MIT KST ZUNGE SCHWARZ 4 8x500 35021651 Strapse Strapsse Kabelbinder Kabelband Kabelbänder Kunststoffzunge schwarz 8 x 500 mm |
| | |
| |