Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbänder mit Kunststoffzunge - farbig grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3502-407
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3502-407
EAN/GTIN:
     4034138923869
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
mit Kunstoffzunge Abmessung: 282x4,8 mm Belastbarkeit in Nm: 220 Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, silikonfrei Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 Inhalt: 100 Stück Die farbigen Kabelbinder werden bevorzugt zur Kennzeichnung von Fahrzeugbauteilen oder Hydraulikschläuchen, Leitungen und Kabelsträngen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 3502407 Strapse Strapsse Kabelbinder Kabelband, KABELBAND MIT KST ZUNGE GRAU 4 8X282 3502407 Strapse Strapsse Kabelbinder Kabelband Kabelbänder Kunststoffzunge farbig grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
3502-649
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.