Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Spiralkabel 15-polig auf 2 x 7-polig 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3555-320-51
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3555-320-51
EAN/GTIN:
     4034138604386
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel
13-polig belegt Arbeitslänge: 3,5 m Typ N/S Material: PUR Rückstellkraft entspricht den OEM-Vorschriften kleingewendelt 15- auf 7-polig 24 V Adapterspiralkabel Dieses Kabel ist nicht nach einer DIN–Norm belegt worden.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
25172900
Weitere Suchbegriffe: 355532051 Anhängerkupplungen, ADAPTER SPIRALKABEL 24V 15 POL AUF 7 355532051 Anhängerkupplungen Adapter Spiralkabel polig 2 x Adapterspiralkabel Adapterkabel Elektrik Autoelektrik Elektronik 24 Volt Wendel Anhängerkupplung Licht Strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.