Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT Buchsengehäuse, Deutschstecker 3 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3558-891
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3558-891
EAN/GTIN:
     4034138912368
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
Steckverbinder System : Draht-an-Draht verschließbar : Ja Primäre Verriegelungsfunktion : Ins Gehäuse integriert Anzahl von Polen : 3 Anzahl Reihen : 3 Arbeitsspannung (VDC): 250 Farbe : Grau Kabelausgangswinkel : 180° Gehäusematerial : PA GF Passender Stiftdurchmesser : 1.5 mm Breite : 23.72 mm Höhe : 28.04 mm Länge : 18.23 mm Betriebstemperaturbereich : -55 – 125 °C Schutzgrad : IP68 UL-Brandschutzklasse : Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94 Steckverbinder für Pkw, Lkw, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Bau- und Landmaschinen.
Weitere Informationen:
UNSPSC:
26101712
Weitere Suchbegriffe: 3558891 Kabelverbinder, DT BUCHSENGEHÄUSE 3 POL 3558891 Kabelverbinder Buchsengehäuse Deutschstecker polig 558 891 BMP Pate montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
3558-911
ab € 0,16*
Zubehör
Normfest
3558-930
ab € 0,17*
Zubehör
Normfest
3558-940
ab € 0,89*
Zubehör
Normfest
3558-941
ab € 1,02*
Zubehör
Normfest
3558-950
ab € 0,70*
Zubehör
Normfest
3558-951
ab € 0,61*
Zubehör
Normfest
3558-901
ab € 1,43*
Zubehör
Normfest
3558-921
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.