Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Stiftgehäuse
>
Artikel
DT Stiftgehäuse, Deutschstecker 8 polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-3558-904
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
3558-904
EAN/GTIN:
4034138913518
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 8polig
stiftgehäuse
Steckverbinder System : Draht-an-Draht verschließbar : Ja Primäre Verriegelungsfunktion : Ins Gehäuse integriert Anzahl von Polen : 8 Anzahl Reihen : 2 Arbeitsspannung (VDC): 250 Farbe : Grau Kabelausgangswinkel : 180° Gehäusematerial : PA GF Passender Stiftdurchmesser : 1.5 mm Breite : 25,40 mm Höhe : 45,67 mm Länge : 36,45 mm Betriebstemperaturbereich : -55 – 125 °C Schutzgrad : IP68 UL-Brandschutzklasse : Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94 Steckverbinder für Pkw, Lkw, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Bau- und Landmaschinen.
... >
Lager C86JD
>
Autoelektrik
>
Deutschstecker
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile NFZ
>
Deutschstecker
Weitere Suchbegriffe:
3558904 Kabelverbinder
,
DT STIFTGEHÄUSE 8POL 3558904 Kabelverbinder Stiftgehäuse Deutschstecker 8 polig BMP Pate montage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DT Dichtstopfen, Deutschstecker
Normfest
3558-930
ab € 0,17*
Zubehör
DT gedrehter Buchsenkontakt, Deutschstecker 0,5-1,5 mm² (Size 16)
Normfest
3558-940
ab € 0,89*
Zubehör
DT gedrehter Buchsenkontakt, Deutschstecker 2,0 mm² (Size 16)
Normfest
3558-941
ab € 1,02*
Zubehör
DT gedrehter Stiftkontakt, Deutschstecker 0,5-1,5 mm² (Size 16)
Normfest
3558-950
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen