Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringzungen blau, M 3,5, 1,5 - 2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3558-907-2
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3558-907-2
EAN/GTIN:
     4034138605840
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Länge: 19,5 mm max. Breite: 6,6 mm Länge Isolierung: 10 mm Ringzunge
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
VPE:
1
UNSPSC:
26111710
Weitere Suchbegriffe: 35589072 Kabelverbinder, RINGZUNGE M3 5 BLAU 35589072 Kabelverbinder Ringzungen blau M 3 1 2 5mm² Stecker Isoliert Elektrik Autoelektrik Elektronik Kablelverbinder Isolierte 50 50mm2 isoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.