Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile NFZ
>
Deutschstecker
>
Artikel
DT Deutschstecker, Buchsenkontaktsicherung, Keilschlösser 12 polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-3558-915
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
3558-915
EAN/GTIN:
4034138913587
Suchbegriffe:
3558915 Kabelverbinder
BUCHSENKONTAKTSICHERUNG 12 POL 3558...
Steckverbinder System : Draht-an-Draht Anzahl von Polen : 12 Farbe : orange Gehäusematerial : PBT GF Betriebstemperaturbereich : -55 – 125 °C Schutzgrad : IP68 UL-Brandschutzklasse: UL 94-HB DEUTSCH DT Keilschlösser sorgen für die korrekte Ausrichtung der Kontakte im Stecker. Keilschlösser werden für alle DEUTSCH DT Gehäuse benötigt.
... >
Lager C86JD
>
Autoelektrik
>
Deutschstecker
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile NFZ
>
Deutschstecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DT Dichtstopfen, Deutschstecker
Normfest
3558-930
ab € 0,17*
Zubehör
DT gedrehter Buchsenkontakt, Deutschstecker 0,5-1,5 mm² (Size 16)
Normfest
3558-940
ab € 0,88*
Zubehör
DT gedrehter Buchsenkontakt, Deutschstecker 2,0 mm² (Size 16)
Normfest
3558-941
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen