Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltüllen doppelt für Bohrung 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3561-664-8
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3561-664-8
EAN/GTIN:
     4034138606885
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle 9mm
silikonfest schwarz Loch-Ø d: 9 mm Loch-Ø D1: 11 mm Gesamt-Ø D: 16 mm Gesamthöhe H: 6 mm Höhe h1: 1 mm Doppelseitige Kabeltüllen zum Schutz vor scharfen Kanten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, normfest kabeltülle, 35616648 Doppeltülle, KABELTÜLLE DOPPEL F BOHRUNG 11MM 35616648 Doppeltülle Kabeltüllen doppelt Bohrung 11mm Kabeltülle Tülle Elektrik Autoelektrik Elektronik Kabeldurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.