| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-3720-064-80 Herst.-Nr.: 3720-064-80 EAN/GTIN: 4034138607172 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge: 41 mm Volt: 24 Sockel: SV8,5-8 Watt: 18 ECE/DIN72601: K Nummernschild-, Innenraum- und Kofferraumlampen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VPE: | 1 | Hersteller: | Erstausrüsterqualität |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, soffitte sv 8,5-8, autolampen sv8.5, 372006480 Glühlampe Glühbirne, 24V 18W SOFFITTENLAMPE 372006480 Glühlampe Glühbirne Soffittenlampe Sockel SV8 5 8 41 mm Autolampe Lampe Birne Soffitte Innenraum Soffitten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |