Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Inspektionslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3721-503
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3721-503
EAN/GTIN:
     4034138805202
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
extra verstärkter Clip (abbruchsicher) Gehäuse aus Aluminium Leuchtmittel: 5 mm-LED Länge: 125 mm / ø-Kopf 12 mm inklusive Batterien (2x AAA, Micro) konstante Lichtausbeute mit Clipmomentschaltung LED - Lampe in Kugelschreiberform. Diese LED-Inspektionslampe bringt zuverlässig Licht ins Fahrzeugdunkel. Zum Beispiel sehr gut geeignet zur Kontrolle der Bremsbeläge.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led, handlampe, 3721503 Taschenlampe, NORMFEST LED INSPEKTIONSLAMPE 3721503 Taschenlampe Inspektionslampe Kugelschreiberleuchte Lampe Inspektionsleuchte Inhalt Koffers Inspektionslampen Lampen Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
3722-72
ab € 0,61*
Zubehör
Normfest
3722-40
ab € 6,38*
Zubehör
Normfest
3722-04
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.