| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-007-5 Herst.-Nr.: 3770-007-5 EAN/GTIN: 4034138608445 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelquerschnitt: 1 x 0,75 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 9,5 kg/km Außen-Ø: 1,80 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 1,13 mm Anzahl Einzeldrähte: 24 Einzeldraht Ø max.: 0,200 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C: 27,70 Ω/km Kupferzahl: 7,20 kg/km Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 Farben nach ISO 6722-1 FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung 0,75mm², 37700075 Elektrokabel, FLRY KABEL SPULE 100M 0 75 SCHWARZ 37700075 Elektrokabel Fahrzeugleitungen 1 adrig schwarz 100 m Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLK Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 75mm2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |