| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-007-59 Herst.-Nr.: 3770-007-59 EAN/GTIN: 4034138608490 |
| | |
|
| | |
| Kabelquerschnitt: 1 x 0,75 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 9,5 kg/km Außen-Ø: 1,80 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 1,13 mm Anzahl Einzeldrähte: 24 Einzeldraht Ø max.: 0,200 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C: 27,70 Ω/km Kupferzahl: 7,20 kg/km Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 Farben nach ISO 6722-1 FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | VPE: | 1 | UNSPSC: | 26111710 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fly kabel, 377000759 Elektrokabel, FLRY KABEL SPULE 100M 0 75 BRAUN 377000759 Elektrokabel Fahrzeugleitungen 1 adrig braun 100 m Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLK Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 75mm2 |
| | |
| |