| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-009-02 Herst.-Nr.: 3770-009-02 EAN/GTIN: 4034138608513 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelquerschnitt: 1 x 1,0 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 12,5 kg/km Außen-Ø: 2,00 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 1,28 mm Anzahl Einzeldrähte: 32 Einzeldraht Ø max.: 0,200 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C: 18,55 Ω/km Kupferzahl: 9,60 kg/km Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 Farben nach ISO 6722-1 FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1x1², fly kabel, fahrzeugleitung flry, 377000902 Elektrokabel, FLRY KABEL SPULE 100M 1 0 BLAU 377000902 Elektrokabel Fahrzeugleitungen adrig blau 100 m Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLK Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 00mm2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |