Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
KFZ-Kabel
>
Artikel
Fahrzeugleitungen doppelt isoliert, flach, FLYR schwarz/rot, 100 m, Kabelquerschnitt 2x1,5mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-3770-020-22
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
3770-020-22
EAN/GTIN:
4034138902963
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Ausführung: flach Kabelquerschnitt: 2 x 1,50 mm² Kupferzahl: 24 kg/km Cu-Leiter blank, feindrähtig Litzenaufbau Adern in konzentrischen Lagen verseilt zweifacher PVC-Außenmantel weitgehend öl- und benzinbeständig Temperaturbereich: -5°C bis +70°C Biegeradius für Dauerbiegung: ca. 15 x Leitungsdurchmesser
Weitere Informationen:
VPE:
1
Farbe:
schwarz-rot
... >
Lager C86JD
>
Autoelektrik
>
Kabel
Weitere Suchbegriffe:
fahrzeugleitung 1,5mm²
,
fly kabel
,
377002022 Elektrokabel
,
FLRYY KABEL FLACH 100M SPULE 2X1 5 377002022 Elektrokabel Fahrzeugleitungen doppelt isoliert flach FLYR schwarz rot 100 m Kabelquerschnitt 2x1 5mm² FLKK Kabel 2 adrig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen