| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-020-4 Herst.-Nr.: 3770-020-4 EAN/GTIN: 4034138608759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelquerschnitt: 1 x 2,50 mm² Gewicht: ca. 39 kg/km Kupferzahl: 24 kg/km Mantel-Ø Außen: 4,45 mm (+/- 0,2 Toleranz) Ader-Ø: 2,9 mm (+/- 0,2 Toleranz) Anzahl Einzeldrähte: 48 Einzeldraht Ø max.: 0,25 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C (je Ader): 7,65 Ω/km Mantelfarbe: schwarz Farbfolge: rot Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank, Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A Shore Härte: ca. A89 (Aderisolation) / ca. A82 (Mantel) Spannungsbereich: maximal 60 V d.c. oder 25 V a.c. Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Farben: nach ISO 6722-1 (Aderisolation) weitgehend öl- und benzinbeständig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 2x2,5², fly kabel, 37700204 Elektrokabel, FLRYY KABEL RUND 25M SPULE 1X2 5 37700204 Elektrokabel Fahrzeugleitungen doppelt isoliert FLYR schwarz 25 m Kabelquerschnitt 1x2 5mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLKK Elektrik Autoelektrik Elektronik 1 adrig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |