| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-040-2 Herst.-Nr.: 3770-040-2 EAN/GTIN: 4034138608865 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelquerschnitt: 1 x 4,0 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 43,5 kg/km Außen-Ø: 3,50 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 2,54 mm Anzahl Einzeldrähte: 52 Einzeldraht Ø max.: 0,305 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C: 4,80 Ω/km Kupferzahl: 38,4 kg/km Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 Farben nach ISO 6722-1 FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4,0 mm² fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung flry, 37700402 Elektrokabel, FLRY KABEL SPULE 50 M 4 0 ROT 37700402 Elektrokabel Fahrzeugleitungen 1 adrig rot m Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLK Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 00mm2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |