| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-060-1 Herst.-Nr.: 3770-060-1 EAN/GTIN: 4034138608926 |
| |
|
| | |
| Kabelquerschnitt: 1 x 6,0 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 67,0 kg/km Außen-Ø: ca. 4,2 mm ±0,2 mm Litzen Ø max. 3,20 mm Anzahl Einzeldrähte: 84 Einzeldraht Ø max.: 0,305 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C: 3,10 Ω/km Kupferzahl: 57,6 kg/km Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 Farben nach ISO 6722-1 FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | VPE: | 1 | UNSPSC: | 26111710 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fly kabel, 37700601 Elektrokabel, FLRY KABEL RING 50M SCHWARZ 6 0 37700601 Elektrokabel Fahrzeugleitungen 1 adrig schwarz 50 m Ring Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FL Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 00mm2 |
| | |
| |