| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-060-2 Herst.-Nr.: 3770-060-2 EAN/GTIN: 4034138608933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelquerschnitt: 1 x 6,0 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 67,0 kg/km Außen-Ø: ca. 4,2 mm ±0,2 mm Litzen Ø max. 3,20 mm Anzahl Einzeldrähte: 84 Einzeldraht Ø max.: 0,305 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C: 3,10 Ω/km Kupferzahl: 57,6 kg/km Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 Farben nach ISO 6722-1 FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1x6², fly kabel, fahrzeugleitung flry, 37700602 Elektrokabel, FLRY KABEL RING 50M ROT 6 0 37700602 Elektrokabel Fahrzeugleitungen 1 adrig rot 50 m Ring Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FL Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 00mm2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |