| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-119-50 Herst.-Nr.: 3770-119-50 EAN/GTIN: 4034138609008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelquerschnitt: 4 x 1,5 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 114,0 kg/km Kupferzahl: 57,6 kg/km Mantel-Ø: 8,10 mm ±0,2 mm Ader-Ø: 2,30 mm ±0,2 mm Anzahl Einzeldrähte: 28 Einzeldraht Ø max.: 0,250 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C (je Ader): 12,90 Ω/km Mantelfarbe: schwarz Farbfolge: schwarz/rot/weiß/grün Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 (Aderisolation) ca. A82 (Mantel) Farben nach ISO 6722-1 (Aderisolation) FLRYY = doppelt isoliert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß-rot-grün-schwarz | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flryy, fly kabel, fahrzeugleitung 1,5mm², 377011950 Elektrokabel, FLRYY KABEL 4X1 5 50M BUND 377011950 Elektrokabel Fahrzeugleitungen doppelt isoliert mehradrig 50 m Kabelquerschnitt 4 x 1 Fahrzeugleitung Kabel Kabelbund FLYY Elektrik Autoelektrik Elektronik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |