| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-121 Herst.-Nr.: 3770-121 EAN/GTIN: 4034138609022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelquerschnitt: 2 x 0,75 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 38,0 kg/km Kupferzahl: 14,4 kg/km Mantel-Ø: 5,10 mm ±0,2 mm Ader-Ø: 1,80 mm ±0,2 mm Anzahl Einzeldrähte: 24 Einzeldraht Ø max.: 0,200 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C (je Ader): 24,70 Ω/km Mantelfarbe: schwarz Farbfolge: rot/schwarz Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 (Aderisolation) ca. A82 (Mantel) Farben nach ISO 6722-1 (Aderisolation) FLRYY = doppelt isoliert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot-schwarz | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flryy, fly kabel, fahrzeugleitung 0,75mm², 3770121 Elektrokabel, FLRYY KABEL 2X0 75 50M BUND RT SW 3770121 Elektrokabel Fahrzeugleitungen doppelt isoliert mehradrig 50 m Kabelquerschnitt 2 x 0 Fahrzeugleitung Kabel Kabelbund FLYY Elektrik Autoelektrik Elektronik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |