| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-400 Herst.-Nr.: 3770-400 EAN/GTIN: 4034138609060 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelquerschnitt: 4 x 0,75 mm² Kupferzahl: 14,4 kg/km Leitungs-Ø: ca. 5,4 mm Cu-Leiter blank, feindrähtig Litzenaufbau Adern in konzentrischen Lagen verseilt PVC-Außenmantel weitgehend ölund benzinbeständig Temperaturbereich: -5°C bis +70°C Biegeradius für Dauerbiegung: ca. 15 x Leitungsdurchmesser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot-schwarz-weiß-blau | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 25m, 3770400 Elektrokabel, FLACHBANDKABEL 25M SPULE 4 X 0 75 3770400 Elektrokabel Flachbandkabel 25 m rot schwarz weiß blau x Lautsprecherkabel Hifi Kabel Hifikabel Kabelspule Elektrik Autoelektrik Elektronik Rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |