| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-4585-4-75 Herst.-Nr.: 4585-4-75 EAN/GTIN: 4034138923623 |
| |
|
| | |
| bis 18.000 U/min patentiertes Hochleistungsschleifkorn offene Struktur hohe Abtragsleistung (grob/mittel/fein) Schleifen mit drei Seiten möglich enorme Standzeit (5-8x länger als Wettbewerbsprodukte) besonders stabil, keine Verformung der Scheibe für das Normloc Aufnahmesystem anwendbar auf diversen Materialien, Stahl, Aluminium & Messing sehr dichte Korn- und Bindungsstruktur Diese neue Schleifscheibe ist zur Oberflächenbearbeitung, also für den Grob-, Mittel- und Feinschliff geeignet, weiter ist sie auch zum entgraten und reinigen unterschiedlicher Metalle hervorragend zu verwenden. Im Automotivbereich setzt man sie auch sehr erfolgreich zum Reinigen der Bremsbelag-Führungsnut ein, um diese von festgebrannten Bremsstaub oder Rost zu befreien. Durch ihre 3-dimensionale Nylon-Mikrostruktur, den getränkten und patentiertem Schleifkorn, sowie der hochentwickelten Bindungstechnologie erreicht sie eine extrem lange Haltbarkeit, bis 5-8 mal länger als Wettbewerbsprodukte. Die hochentwickelte Korntechnologie ermöglicht einen kontrollierten Abtrag bis hin zum guten Finish. Durch die offene Struktur der Votex-Rapid Schleifscheibe setzt sich diese Schleifscheibe sehr wenig zu, somit eignet sie sich auch ideal zum Bearbeiten von weichen Metallen, wie z.B. Aluminium oder Messing. Ein weiteres Highlight ist, dass Sie mit dieser Schleifscheibe mit allen drei Seiten schleifen können. |
| | |
| | | |
| |