| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-4626-110 Herst.-Nr.: 4626-110 EAN/GTIN: 4034138892905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eingenschaften: Profilgeschliffen aus vollem Rohling herausgeschliffen HSS-Bohrer Hand-Bohrmaschinen geeignet Spitzenwinkel 118° relativ gutes Eindringverhalten verringerte Querschneide hohe Stabilität ruhiges Laufverhalten Dieser HSS-Bohrer wird nicht wie üblich rollgewalzt, sondern aus einem vollen Rohling herausgeschliffen. Dies macht ihn zu einem Spezialisten für den Einsatz in Eisenwerkstoffe, Aluminium, niedrig legierte Stähle und vieles mehr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 11mm, din 338, 4626110, NIGHT LINE SPIRALBOHRER 11 0MM 4626110 Night Line HSS Spiralbohrer 0mm profilgeschliffen DIN 338 Bohrer Karosseriereparatur Nightline Bohren Fräsen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |