Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall-Fräser Zylinderform Kopfdurchmesser 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4681-161-019
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4681-161-019
EAN/GTIN:
     4034138613579
Suchbegriffe:
4681161019 Schaftfräser
HARTMETALL FRÄSER ZYLINDERFORM 10MM...
Form-A-Zylinder mit Stirnverzahnung 12.000 und 14.000 U/min Kreuzverzahnung - KVZ 4/Alu Titan-Carbon-Nitrid-Beschichtung 4 x höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Werkzeugen Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Durch die Titan-Carbon-Nitrid-Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte des Werkzeuges auf ca. 3.000 HV/Mikrohärte und die Warmhärtebeständigkeit bis auf 400°C. Dadurch wird die Standzeit erhöht und die Produktivität gesteigert.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.