Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftmaschine MBX ideal für Folienradierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4692-123
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4692-123
EAN/GTIN:
     4034138613937
Suchbegriffe:
Folienradierer
Gewicht: 1,1 kg Gewinde-Luftdruckanschluss: Rp 1/4“ Drehzahl: 0-3500 min-1 benötigter Fließdruck: 6,2 bar/90 psi durchschnittlicher Luftverbrauch: 17,5 CFM (500 l/min) Aufgrund einzelner verstärkter Komponenten besonders geeignet für Betriebe der Kfz-Branche. Das Spezialuntersetzungsgetriebe erhöht das Drehmoment bei einer Drehzahl von 3.500 min¯¹. Die niedrige Drehzahl von 3.500 min¯¹ und die leichte Bauweise sorgen für hohe Arbeitssicherheit und einfaches, flexibles Handling. Es ermöglicht höchst effizientes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Inkl. MBX-Aufnahmesystem 23 mm (4692-223).
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: 4692123, MBX DRUCKLUFTMASCHINE 4692123 Druckluftmaschine ideal Folienradierer Bürstenband monti System Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,32*
€ 422,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,46*
€ 407,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
4692-211
ab € 18,59*
Zubehör
Normfest
4692-223
ab € 18,69*
Zubehör
Normfest
4692-800
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.