Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4982-60
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4982-60
EAN/GTIN:
     4034138614682
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Rolle à 250 g Flussmittelgefüllt 3,5% Legierung: PB6OSN4O Schmelzbereich: 183°C bis 238°C Verhältnis: Blei 60, Zinn 40 Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.1.B bzw. DIN EN 61190-1-3
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 2mm, lötzinn, 498260 schweißen, LÖTDRAHT 2MM SPULE 250 GR 498260 schweißen Lötdraht Ø 2 mm Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Lötzinn Löten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.