Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
Artikel
Verpackungsklebeband - Packband transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-4985-050
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
4985-050
EAN/GTIN:
4034138614859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Abmessung: 66m x 50mm geräuscharmes Abrollen sehr hohe UV-, Alterungsund Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern Farbe: transparent Dieses Verpackungsklebeband ist auf Basis einer PP-Folie mit einer Acrylatdispersionsklebmasse.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
VPE:
1
... >
Werkstattbedarf
>
Werkstattbedarf Teil 2
>
Packbänder
Weitere Suchbegriffe:
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
packband 50 mm x 66 m transparent
,
packband transparent
,
packband
,
4985050 Packmaterial Klebeband Tape
,
PACKBAND TRANSPARENT 66M X 50MM 4985050 Packmaterial Klebeband Tape Verpackungsklebeband Packband transparent Werkstattausrüstung Werkstattbedarf Packbänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen