Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierleistenband 19mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4991-19
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4991-19
EAN/GTIN:
     4034138400230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
499119 Klebeband Doppelklebeband
NORMFEST ZIERLEISTENBAND 19MM 10M 4...
Farbe: schwarz dopelseitig klebend angemessene Anfangshaftung (Tack) hohe Endfestigkeit hohe Temperatur-, Alterungs-, UVund Witterungsbeständigkeit ausgezeichnete Lösemittelund Weichmacherbeständigkeit in Kombination mit dem kompressiblen, dauerplastischen Trägerschaum resultiert eine hohe, wirksame Klebefläche unmittelbar nach der Montage auch auf leicht unebenen Substraten wirkt vibrationsdämpfend und ermöglicht einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Ausdehungskoeffizienten im Fügeverbund entspricht den Spezifikation in der Automobilindustrie für Applikationene im Innenund Aussenbereich Hochbelastbares doppelseitiges Montageklebeband mit geschlossenzelligem Polyethylen-Copolymerschaum.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
VPE:
1
UNSPSC:
31201502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.