| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-4991-50-19 Herst.-Nr.: 4991-50-19 EAN/GTIN: 4034138614880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe: transparent doppelseitig klebend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, doppelseitiges klebeband 50m x19mm, abdeckfolie mit klebeband, beidseitiges klebeband transparent, 49915019 Doppelklebeband, TÜRVERKLEIDUNGSKLEBEBAND 19MM X 50M 49915019 Doppelklebeband Klebeband Schutzfolien 19mm x 50m Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Türverleidungs Klebebänder doppelseitig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |