Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen ABA mit Schneckengewinde 12 - 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5538-012-020
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5538-012-020
EAN/GTIN:
     4034138904554
Suchbegriffe:
5538012020 Schlauchklemme Schnecken...
ABA SCHLAUCHSCH MIT SCHNECKENGW 12 ...
50% höhere Zugkraft im Vergleich zu herkömmlichen Schneckengewinde-Schlauchschellen; Normfest Art.-Nr. 5539-… schweiß- und nietfreies Gehäuse aus einem Stück geprägtes Band mit hochgestellten Kanten verhindert die Beschädigung der Schlauchwand der 50% höhere Anzugsmoment und die Schellenkonstruktion ermöglichen einen deutlich höheren und gleichmäßigen Anpressdruck kurzer Gehäusesattel gewährleistet optimalen Formschluss Sechskantschraube mit Schlitz SW7 hohe Spannkraft hohe Bruchfestigkeit geringeres Leerlauf-Anziehmoment Bandbreite 9mm erfüllt Norm SS 2298 ü̈bertrifft Norm DIN 3017 Schraube: Elektroverzinkter Stahl, Band: 8-12 bis 40 mm Galfan, Gehäuse: Lackiert Schraube: Elektroverzinkter Stahl, Band: 32-44 bis 85 mm Aluzink, Gehäuse: Lackiert
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.