Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsleitungen 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5885-091
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5885-091
EAN/GTIN:
     4034138621550
Suchbegriffe:
Bremsleitung KFZ
Bremsleitungsrohr KFZ
Material: Kupfer Oberfläche: Nickellegierung Entspricht der Normen DIN/EN 1754, 1787, 17671, 74234 und EN 10204
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
25172500
Weitere Suchbegriffe: 5885091, BREMSLEITUNG 10MTR 6MM CU NI 5885091 Bremsleitungen 6 m Bremsleitung Bremsen Fahrzeugteile PKW Fahrzeugzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.