Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PVC-Schlauch
>
Artikel
PVC-Schläuche, 10m 10,0 x 1,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-5895-10
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
5895-10
EAN/GTIN:
4034138622038
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch 100mm/10 meter
pvc schlauch
silikonfrei lebensmittelecht nach RoHS3 und REACH Material: Weich-PVC Shore-Härte: ca. 78° Shore A Zusammensetzung: PVC / Gleitmittel / DOP-Weichmacher / Organo-Zinn-Stabilisator (cadmiumfrei) Dichte: 1,19g / cm³ therm. Einsatzbereich: -20°C bis +65°C Toleranzen: nach DIN/EN 16940 kurzzeitige Druckbelastung: bei 20°C Umgebungstemperatur und Durchflussmedium gem. Übersicht Brennbarkeit: das Material ist schwer entflammbar und nach Wegnahme der Flamme selbstverlöschend Glasklarer Kunststoffschlauch aus PVC für die Scheibenwaschanlage.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
VPE:
1
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Scheibenwaschanlage
... >
Lager C86JD
>
Inspektion & Wartung
>
Scheibenwaschanlage
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Schläuche
Weitere Suchbegriffe:
589510 scheibenwaschanlage schlauch
,
PVC SCHLAUCH TRANSPARENT 10 0x1 5 10M 589510 scheibenwaschanlage schlauch Schläuche 10m 0 x 1 mm Schlauch transparent Kunststoffschlauch glasklar Scheibenwaschanlage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halter für Benzinschlauch/Schrumpfschlauch
Normfest
7100-002-03
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen