Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schläuche mit Gewebe 4,0 x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5895-45-80
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5895-45-80
EAN/GTIN:
     4034138622076
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch 10bar
pvc schlauch
Material: Weich-PVC Shore-Härte: ca. 78° Shore A Zusammensetzung: PVC / Gleitmittel / DOP-Weichmacher / Organo-Zinn-Stabilisator (cadmiumfrei) Dichte: 1,19g / cm³ therm. Einsatzbereich: -20°C bis +65°C Toleranzen: nach DIN/EN 16940 kurzzeitige Druckbelastung: 10 bar bei 20°C Umgebungstemperatur und Durchflussmedium gem. Übersicht Brennbarkeit: Das Material ist schwer entflammbar und nach Wegnahme der Flamme selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: 58954580 scheibenwaschanlage schlauch, PVC SCHLAUCH TRA GEWEB 4 0 X 3 15MTR 58954580 scheibenwaschanlage schlauch Schläuche Gewebe x mm Benzinschlauch Kraftstoffsystem Kraftstoffschlauch Fahrzeugteile PKW Fahrzeugzubehör Benzinschläuche Kompressorschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.