Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Benzinschlauch
>
Artikel
Kraftstoffschlauch garngeflecht, Typ B 5,5 mm x 2,5 mm, 10 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-5897-155-10
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
5897-155-10
EAN/GTIN:
4034138922961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 5,5 x 10
Schlauchseele: NBR-Mischung, kraftstoff- und ölbeständig (Nitril-Kautschuk) Garngeflecht: >CO< (Baumwolle) Farbe / Markierung: schwarz / Beschriftung DIN-konform Technische Daten : Temperaturbeständigkeit: Dauertemperatur –40 °C bis 85 °C Spitzentemperatur kurzfristig bis 110 °C Kälteverhalten: gefüllt mit FAM-Prüfkraftstoff und 180 ° Biegung bei -40 °C; ungefüllt bei -30 °C (nicht für Schläuche > 15 mm Innendurchmesser) Prüfdruck (Dichtheit): Wasser: 20 bar über 30 – 40 Sekunden Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Toleranzen: nach EN / ISO 1307/100 Außen-Ø: 10,5 mm Verbindungs- und Unterdruckschlauch, nicht für Bio-Diesel (RME) und Beimischungen von Bio-Diesel geeignet.
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Schläuche
Weitere Suchbegriffe:
benzinschlauch
,
benzinschlauch 10m
,
589715510 Niederdruckschlauch Benzinschlauch benzin
,
BENZINSCHLAUCH GARNGEF 5 X 2 10M 589715510 Niederdruckschlauch Benzinschlauch benzin Kraftstoffschlauch garngeflecht Typ B mm x 10 m 5897 155 benzinschläuche kraftstoffschläuche schlauch ölbeständig ölbeständiger pvc ölbeständige schläuche biodiesel Benzinschläuche Schläuche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen